Eriks
DANFOSS

DANFOSS Tussenflensbaar ventiel A317T+2SBV11NO-12

  • ERIKS:12218200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Tussenflensbaar NG6/NG10 huis met inschroefpatroon.
- Materiaal huis: aluminium of staal.
- Andere voltages mogelijk.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 843,50/ stukexcl. btw

€ 1.020,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
2/2 (tussen A en T + B en T)
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
60 l/min
Spanning
12 VDC
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
SBV11 10 O 0 00
Type manifold
A317T
Type plug
VSI-10N-20-C
Hoogte
43,2
Type ventiel
Inschroefpatroon
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026