Eriks
DANFOSS

DANFOSS Tussenflensbaar huis NG6 aluminium C-8-3 AB/EXT A309W

  • ERIKS:14232312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NG6 tussenflensbaar huis voor inschroefpatronen met cavity C-08-3 van A en B naar EXT.
- Aluminium.
Opslaan in lijst

€ 81,50/ stukexcl. btw

€ 98,62incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Grootte
NG6/Cetop 3
Cavity
C-8-3
Aantal ventielen
1
Schakeling
Van A en B naar extern
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Hoogte
43.2
Aansluitingen
7/16 UNF