Eriks
DANFOSS

DANFOSS Tussenflensbaar huis NG6 aluminium C-8-2 AA A307A

  • ERIKS:14232307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NG6 tussenflensbaar huis voor inschroefpatronen met cavity C-08-2/10-2 in A.
- Aluminium.
Opslaan in lijst

€ 59,05/ stukexcl. btw

€ 71,45incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Grootte
NG6/Cetop 3
Cavity
C-8-2
Aantal ventielen
1
Schakeling
In A poort
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Hoogte
43.2
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Terugslagklep CV3 8 P 0 010 02-171257

  • Eriks:1034259
  • Manufacturer:02-171257

€ 15,14/ stukexcl. btw

€ 18,32incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026