Eriks
DANFOSS

DANFOSS Tussenflensbaar huis NG6 aluminium C-10-3 PP/T A326P

  • ERIKS:14232299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NG6 tussenflensbaar huis voor inschroefpatronen met cavity C-10-3 van P naar T.
- Aluminium.
Opslaan in lijst

€ 83,07/ stukexcl. btw

€ 100,51incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Grootte
NG6/Cetop 3
Cavity
C-10-3
Aantal ventielen
1
Schakeling
In P poort naar T
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Hoogte
43.2
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Reduceerklep PRV2 10 K 0 3

  • Eriks:1034299
  • Manufacturer:02-112797

€ 72,82/ stukexcl. btw

€ 88,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DANFOSS Reduceerklep PRV2 10 K 0 20

  • Eriks:1034300
  • Manufacturer:02-180002

€ 72,82/ stukexcl. btw

€ 88,11incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DANFOSS Reduceerklep PRV2 10 K 0 35

  • Eriks:1034301
  • Manufacturer:889434

€ 72,82/ stukexcl. btw

€ 88,11incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026