Eriks
DANFOSS

DANFOSS Tussenflensbaar huis NG6 aluminium C-10-2 TT A308T

  • ERIKS:14232298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NG6 tussenflensbaar huis voor inschroefpatronen met cavity C-10-2 in T.
- Aluminium.
Opslaan in lijst

€ 51,92/ stukexcl. btw

€ 62,82incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Grootte
NG6/Cetop 3
Cavity
C-10-2
Aantal ventielen
1
Schakeling
In T poort
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Hoogte
43.2
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Terugslagklep CV3 10 P 0 10 565845

  • Eriks:1050100
  • Manufacturer:565845

€ 21,47/ stukexcl. btw

€ 25,98incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026