Eriks
DANFOSS

DANFOSS Tussenflensbaar huis NG6 aluminium C-10-2 AT A315A

  • ERIKS:14232290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NG6 tussenflensbaar huis voor inschroefpatronen met cavity C-08-2/C-10-2 van A naar T.
- Aluminium.
Opslaan in lijst

€ 60,30/ stukexcl. btw

€ 72,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Grootte
NG6/Cetop 3
Cavity
C-10-2
Aantal ventielen
1
Materiaal
Aluminium
Schakeling
Tussen A-T poort
Max. werkdruk
210 bar
Hoogte
43.2
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inschroefpatroon 2/2 NC SV3 10 C 0 00

  • Eriks:1034366
  • Manufacturer:565536

€ 40,20/ stukexcl. btw

€ 48,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

DANFOSS Inschroefpatroon 2/2 NO SV3 10 O 0 00

  • Eriks:1034371
  • Manufacturer:565541

€ 54,97/ stukexcl. btw

€ 66,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DANFOSS Inschroefpatroon 2/2 NO SV4 10 O 0 00

  • Eriks:1050839
  • Manufacturer:565542

€ 36,70/ stukexcl. btw

€ 44,41incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DANFOSS Inschroefpatroon 2/2 NC SV4 10 C 0 00

  • Eriks:1050885
  • Manufacturer:565537

€ 35,73/ stukexcl. btw

€ 43,23incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026