€ 673,50/ stukexcl. btw
€ 814,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in A |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 240 bar |
Max. oliestroom | 38 l/min |
Instelbereik | 7 - 140 bar |
Materiaal | Staal |
Patroon uitvoering | PRV2 10 K 0 20 + CV310 P 0 10 |
Type manifold | DMVZ-06A-P-00-0/00 |
Hoogte | 40 |
Type ventiel | Inschroefpatroon |
€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026