Eriks
DANFOSS

DANFOSS Terugslagklep RA04070V0 1.1/2"

  • ERIKS:12305746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Leidingbouw terugslagklep type RA.
- Met BSP aansluitingen.
- Veer 0,5 bar.
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 270,76/ stukexcl. btw

€ 327,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
300 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1.1/2" BSP