Eriks
DANFOSS

DANFOSS Terugslagklep RA0405000 1"

  • ERIKS:844829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Leidingbouw terugslagklep type RA.
- Met BSP aansluitingen.
- Veer 0,5 bar.
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 65,19/ stukexcl. btw

€ 78,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
500 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1" BSP