Eriks
DANFOSS

DANFOSS Terugslagklep DGMDC 5 Y PK 30

  • ERIKS:1033752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare terugslagklep in P.
- DGMDC: Systemstak (parts in body).
- Openingsdruk terugslagklep 1 bar.
- Meerdere opties mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 243,79/ stukexcl. btw

€ 294,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
50
Type ventiel
Parts in body