Eriks
DANFOSS

DANFOSS Terugslagklep DGMDC 5 X TN 30

  • ERIKS:1048615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare terugslagklep in T.
- DGMDC: Systemstak (parts in body).
- Openingsdruk terugslagklep 1 of 5bar.
- Meerdere opties mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 241,49/ stukexcl. btw

€ 292,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
50
Type ventiel
Parts in body