Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling steker LA0703200 1/2" BSP

  • ERIKS:966193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,81/ stukexcl. btw

€ 11,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
L7000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Full flow
Nom. doorlaat in DN
15 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/2" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
500 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Sleutelwijdte zeskant
27 mm
Afdichting
NBR