Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling steker LA0702200 3/8" BSP

  • ERIKS:966177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
L7000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Full flow
Nom. doorlaat in DN
12 mm
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
600 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Sleutelwijdte zeskant
23 mm
Afdichting
NBR