Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling steker LA0701200 1/4" BSP

  • ERIKS:966150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,97/ stukexcl. btw

€ 9,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
L7000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Full flow
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
700 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Sleutelwijdte zeskant
19 mm
Afdichting
NBR