Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling steker HA1505200 1" BSP

  • ERIKS:12040064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,78/ stukexcl. btw

€ 23,93incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H15000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
1"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
200 bar
Verspilling
13 ml
Max. doorstroomvolume
140 l/min
Sleutelwijdte zeskant
41 mm
Afdichting
NBR
Norm
ISO 7241-A