€ 9,20/ stukexcl. btw
€ 11,13incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | H15000 |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 3/8" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/8" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 315 bar |
Verspilling | 1.5 ml |
Max. doorstroomvolume | 20 l/min |
Sleutelwijdte zeskant | 23 mm |
Afdichting | NBR |
Norm | ISO 7241-A |