Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling HZ05052V0 steker 1" BSP

  • ERIKS:865141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 386,97/ stukexcl. btw

€ 468,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H5000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
1"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
100 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
87 l/min
Afdichting
FKM