Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling HZ05041V0 huis 3/4" BSP

  • ERIKS:865095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 420,44/ stukexcl. btw

€ 508,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H5000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
125 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
55 l/min
Afdichting
FKM