€ 223,77/ stukexcl. btw
€ 270,76incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 1/2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/2" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 150 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. doorstroomvolume | 25.5 l/min |
Afdichting | FKM |