Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling HZ05022V0 steker 3/8" BSP

  • ERIKS:864862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,42/ stukexcl. btw

€ 103,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H5000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
175 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
16.7 l/min
Afdichting
FKM