€ 199,51/ stukexcl. btw
€ 241,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 3/8" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/8" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 175 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. doorstroomvolume | 16.7 l/min |
Afdichting | FKM |