Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling huis QA0932118 M18X150 Incl. stofplug

  • ERIKS:1054196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,82/ stukexcl. btw

€ 45,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Q9000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Flat face
Nom. doorlaat in DN
8 mm
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
M 18x1 5
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
150 bar
Max. doorstroomvolume
19 l/min
Sleutelwijdte zeskant
27 mm
Afdichting
NBR
Norm
ISO 5676