€ 44,38/ stukexcl. btw
€ 53,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | H15000 |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 1" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Verspilling | 13 ml |
Max. doorstroomvolume | 140 l/min |
Sleutelwijdte zeskant | 41 mm |
Afdichting | NBR |
Norm | ISO 7241-A |