Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling huis HA1504100 3/4" BSP

  • ERIKS:12056403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 110,50/ stukexcl. btw

€ 133,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H15000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
8.5 ml
Max. doorstroomvolume
75 l/min
Sleutelwijdte zeskant
35 mm
Afdichting
NBR
Norm
ISO 7241-A