Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling HA0533200 steker M22X1,5

  • ERIKS:763624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,27/ stukexcl. btw

€ 51,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H5000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
M 22x1.5
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
500 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
25.5 l/min
Afdichting
NBR