Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling HA0522100 huis 3/8" NPT

  • ERIKS:1064390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,19/ stukexcl. btw

€ 35,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H5000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
600 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
16.7 l/min
Afdichting
NBR