€ 97,15/ stukexcl. btw
€ 117,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 3/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 55 l/min |
Afdichting | NBR |