Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling HA0504200 steker 3/4" BSP

  • ERIKS:957844
  • Fabrikant:7613288131514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,38/ stukexcl. btw

€ 29,50incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H5000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
400 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
55 l/min
Afdichting
NBR