Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling HA0502100 huis 3/8" BSP

  • ERIKS:957798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,88/ stukexcl. btw

€ 30,10incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H5000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
600 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
16.7 l/min
Afdichting
NBR