Eriks
DANFOSS

DANFOSS Snelkoppeling HA0501100 huis 1/4" BSP

  • ERIKS:957763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,83/ stukexcl. btw

€ 30,04incl. btw

217 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
H5000
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
700 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
11.6 l/min
Afdichting
NBR