€ 49,82/ stukexcl. btw
€ 60,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 1/8" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/8" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 1000 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 6.1 l/min |
Afdichting | NBR |