Eriks
DANFOSS

DANFOSS Smoorterugslagklep DGMFN H8 Y A2W B2W 10

  • ERIKS:12468448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- CETOP tussenflensbare afvoersmoring/terugslagklep in A+B.
- DGMFN: Systemstak (parts in body).
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Optie: fijnafstelling.
Opslaan in lijst

€ 1.379,08/ stukexcl. btw

€ 1.668,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG25/Cetop 8
Uitvoering klep
Afvoersmoring in A en B
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
350 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
55
Type ventiel
Parts in body