€ 214,35/ stukexcl. btw
€ 259,36incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Afvoersmoring in A |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Materiaal | Staal |
Opties | Fijne afstelling |
Hoogte | 50 |
Type ventiel | Parts in body |