Eriks
DANFOSS

DANFOSS Smoorterugslagklep DGMFN 5 X A1W 30

  • ERIKS:1048628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare toevoersmoring/terugslagklep in A.
- DGMFN: Systemstak (parts in body).
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Optie: fijnafstelling.
Opslaan in lijst

€ 214,35/ stukexcl. btw

€ 259,36incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Toevoersmoring in A
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Materiaal
Staal
Opties
Fijne afstelling
Hoogte
50
Type ventiel
Parts in body