€ 116,43/ stukexcl. btw
€ 140,88incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Afvoersmoring in B |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Materiaal | Staal |
Opties | Fijne afstelling |
Hoogte | 40 |
Type ventiel | Parts in body |
€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026