Eriks
DANFOSS

DANFOSS Smoorterugslagklep DGMFN 3 X B2W 41

  • ERIKS:1033773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare toevoersmoring/terugslagklep in B.
- DGMFN: Systemstak (parts in body).
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Optie: fijnafstelling.
Opslaan in lijst

€ 116,43/ stukexcl. btw

€ 140,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Toevoersmoring in B
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
40
Type ventiel
Parts in body
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026