€ 341,21/ stukexcl. btw
€ 412,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | W6000 |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 3/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/4" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 650 bar |
Verspilling | 5.8 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. doorstroomvolume | 55 l/min |
Afdichting | FKM |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja |
Maximale rest-druk | 50 bar |
Maximale rest-druk | 725 MPa |