Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WV06097V0 huis 2" BSP

  • ERIKS:14156287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.400,02/ stukexcl. btw

€ 2.904,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
2" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
300 bar
Verspilling
81 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
357 l/min
Afdichting
FKM
Onder rest-druk koppelbaar
Ja
Maximale rest-druk
30 bar
Maximale rest-druk
435 MPa