Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WV06074V0 steker 1.1/2" BSP

  • ERIKS:12396770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 958,12/ stukexcl. btw

€ 1.159,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
1.1/2"
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1.1/2" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
300 bar
Verspilling
37.5 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
208 l/min
Afdichting
FKM
Onder rest-druk koppelbaar
Ja
Maximale rest-druk
30 bar
Maximale rest-druk
435 MPa