Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WV06027V0 huis 3/8" BSP

  • ERIKS:14156281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,27/ stukexcl. btw

€ 230,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
750 bar
Verspilling
1.9 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
16.7 l/min
Afdichting
FKM
Onder rest-druk koppelbaar
Ja
Maximale rest-druk
30 bar
Maximale rest-druk
435 MPa