Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WV06017V0 huis 1/4" BSP

  • ERIKS:14156279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,09/ stukexcl. btw

€ 217,91incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
1100 bar
Verspilling
1.1 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
11.6 l/min
Afdichting
FKM
Onder rest-druk koppelbaar
Ja
Maximale rest-druk
30 bar
Maximale rest-druk
435 MPa