€ 108,93/ stukexcl. btw
€ 131,81incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | W6000 |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 1/4" |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 1100 bar |
Verspilling | 1.1 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. doorstroomvolume | 11.6 l/min |
Afdichting | FKM |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja |
Maximale rest-druk | 30 bar |
Maximale rest-druk | 435 MPa |