Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WA0622700 huis 3/8" NPT

  • ERIKS:885428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,41/ stukexcl. btw

€ 73,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
750 bar
Verspilling
1.9 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
16.7 l/min
Afdichting
NBR
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties
Maximale rest-druk
30 bar
Maximale rest-druk
435 MPa