€ 723,33/ stukexcl. btw
€ 875,23incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | W6000 |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
Koppelingsmaat (inch) | 1.1/2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.1/2" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 300 bar |
Verspilling | 37.5 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 208 l/min |
Afdichting | NBR |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |
Maximale rest-druk | 30 bar |
Maximale rest-druk | 435 MPa |