Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WA0605400 steker 1" BSP

  • ERIKS:807710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,65/ stukexcl. btw

€ 90,33incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
1"
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
450 bar
Verspilling
10.9 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
87 l/min
Afdichting
NBR
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties
Maximale rest-druk
30 bar
Maximale rest-druk
435 MPa