Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WA0604400 steker 3/4" BSP

  • ERIKS:966053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,44/ stukexcl. btw

€ 67,08incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/4"
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
3/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
650 bar
Verspilling
5.8 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
55 l/min
Afdichting
NBR
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties
Maximale rest-druk
50 bar
Maximale rest-druk
725 MPa