Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WA0602400 steker 3/8" BSP

  • ERIKS:966010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,60/ stukexcl. btw

€ 27,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
750 bar
Verspilling
1.9 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
16.7 l/min
Afdichting
NBR
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties
Maximale rest-druk
30 bar
Maximale rest-druk
435 MPa