Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schroefsnelkoppeling WA0601400 steker 1/4" BSP

  • ERIKS:843520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,87/ stukexcl. btw

€ 21,62incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
W6000
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
1100 bar
Verspilling
1.1 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
11.6 l/min
Afdichting
NBR
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties
Maximale rest-druk
30 bar
Maximale rest-druk
435 MPa