€ 1.597,98/ stukexcl. btw
€ 1.933,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 1" (25,4 mm) SAE-B |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Schottenpomp |
Slagvolume | 16 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 293 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 708-0004-032 |