Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schottenpomp VMQ1 25S 10/2BB/1"C/R

  • ERIKS:12482799
Image 1
- Schottenpompen onderscheiden zich vanwege hun lage geluidsniveau en lange levensduur.
- De VMQ pompen zijn gebalanceerde schottenpompen met een vast slagvolume en hebben een cartridge design. Dit houdt in dat de schotten bij slijtage als cartridge kit te vervangen zijn.
- Pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (10 - 240 cc).
- Pompen zijn rechtsdraaiend, maar zijn om te bouwen naar linksdraaiend.
Opslaan in lijst

€ 1.597,98/ stukexcl. btw

€ 1.933,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1" (25,4 mm) SAE-B
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Schottenpomp
Slagvolume
10 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
293 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 1.1/2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
708-0002-032
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Cartridge kit VMQ1 25 10

  • Eriks:12528594
  • Manufacturer:02-347013

€ 1.462,39/ stukexcl. btw

€ 1.769,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/05/2027